曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00585785品番VX2350-02-1G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
温度上昇
65℃/60℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
最高作動圧力差(MPa)
水:0.17
油:0.14
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):50/45
励磁(50/60Hz):21/17
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油:-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2リード線取出方法グロメット質量(g)650寸法H(mm)69消費電力(W)励磁(50/60Hz):11/9.5材質(シール)NBR管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法A(mm)25.5寸法F(mm)91寸法D(mm)11弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)8寸法E(mm)27寸法B(mm)40寸法C(mm)22周囲温度-20℃(MIN)/60℃(MAX)使用流体水(一般)、タービン油寸法J(mm)28絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)3.0材質(ボディ)ブラス最高システム圧力(MPa)1.0流量特性(Av×10-6m2)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする