曜日別特売
VX2350-02-1T1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC 00585794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00585794品番VX2350-02-1T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.7

接続口径1/4ポート数2ポートコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法コンジットターミナル弁仕様通電時開形 N.C有効断面積(mm2)31オリフィス径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする