ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R010DER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
00838656
品番
LVK12R010DER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:0.5%●定格電力:0.5W
RoHS指令(10物質対応)
対応