- 仕様
- ●抵抗:1mΩ●テクノロジー:ニクロム●許容差:±1%●定格電力:6W●温度係数:±120ppm/℃●シリーズ:EBW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+170℃●BN ES ISO9001: 2008 ISO/TS16949: 2009. Ohmite EBWシリーズ電流検出抵抗器. OhmiteのEBWシリーズ電流検出抵抗器には電子ビーム溶接技術が採用されています。電子ビーム溶接技術により、異なる合金を優れた精度と公差で結合できます。EBWシリーズ電流検出抵抗器は、低いインダクタンス、卓越した長期安定性、厚銅コネクタを備えています。EBW電流検出抵抗器は、リフローはんだ付けの銅に溶接することで取り付けることができます。これらの表面実装抵抗器は、+350 (30秒間)又は+250 (10分間)のはんだ付け温度に耐えることができます。. 特長. EBWA-M及びEBWB-Mモデルはマンガニン製 EBWA-N及びEBWB-NモデルはNiCr合金製 EBWAモデルは、最大100 Aで5 Wの電力に対応(@ 0.5Ω) EBWBモデルは、7 Wの定電力(@ 0.2 mΩ)及び180 Aの連続負荷(@ 0.2 mΩ)に対応. 製品用途の情報. 適した用途には、周波数コンバータ、高電流車載用途、ハイブリッド電源用の電流センサがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応