honeywell
Honeywell, 圧力センサ, 絶対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最大圧力の読み: 150psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65
注文コード
00853171
品番
MLH150PSB01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最大圧力の読み: 150psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65