- 内容量
- 1個
- 仕様
- ●圧力の読取りタイプ: 絶対●最小圧力: 50psi●最大圧力の読み: 500psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: アナログ●メディアは、測定: ガス、液面●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65●Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS 、 CE 、 UL 準拠
- 注文コード
- 00853225
- 品番
- MLH500PSB09A