ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
00853347
品番
RBS1MM40ATR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 25A
RoHS指令(10物質対応)
対応