MLH500PSB01B Honeywell, 圧力センサ, 絶対 honeywell 00854099

Honeywell, 圧力センサ, 絶対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最大圧力の読み: 500psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: 電流●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65
注文コード
00854099
品番
MLH500PSB01B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最大圧力の読み: 500psi●許容差: ± 0.25 %●出力タイプ: 電流●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●電源電圧: 24 V●IP保護等級: IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする