ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00854528
品番
RB160VAM-60TR
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
RoHS指令(10物質対応)
対応