MICROCHIP
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1613-I/SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
00857766
品番
PIC16F1613-I/SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1613 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応