RAC06-05SC Recom スイッチング電源 5V dc 1.2A 6W RAC06-05SC RECOM 00860505

Recom スイッチング電源 5V dc 1.2A 6W RAC06-05SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
00860505
品番
RAC06-05SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1.2A●定格電力: 6W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 53.5mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.6mm●効率: 75%●質量: 35g●EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル / デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範囲 小型設計 スタンバイ時の低消費電力: 250 mW 3 kV ac絶縁 低リップル及び低ノイズ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EMC規格EN 55022: 2006 + A1: 2007 / Class Bに適合 高調波電流適合: EN61000-3-2: 2006 Class A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする