曜日別特売
PIC16F785-I/SS Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F785-I/SS MICROCHIP 00861781

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F785-I/SSPIC16F785-I/SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
00861781
品番
PIC16F785-I/SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●I2Cチャンネル数: 0●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F785フラッシュマイクロコントローラには、実績が認められたミッドレンジx14アーキテクチャの利点がすべて備わっています。又、標準化された特長には、2.0 → 5.5 Vの幅広い動作電圧、オンボードEEPROMデータメモリ、nanoWatt技術などが含まれます。アナログのペリフェラルには、最大12チャンネルの10ビットA / D、オペアンプ x 2、高速アナログコンパレータ x 2、バンドギャップ基準電圧が含まれます。デジタルのペリフェラルには、標準的なキャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール、非同期フィードバック対応の2相PWM、16ビットタイマ、及び8ビットタイマ x 2が含まれます。最大12チャンネルの10ビットA / D 2相PWM、コンパレータによる非同期フィードバック 入力 / 出力をすべて外部で利用できるオペアンプ x 2 2相PWMに接続された高速コンパレータ x 2 バンドギャップ基準電圧及び内部キャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール 8 MHz内部発振器、ソフトウェア制御クロック分割 ソフトウェア選択可能BOR 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする