EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
片角θ
1°30′
30′
10°
1°30′
1°
2°
3°
5°
6°
7°
8°
15°
4°
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
10
20
12
16
8
小径(Φmm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.5
10
1
2.5
2
3
4
5
6
8
刃長(mm)
4
4
5
6
8
10
40
12
16
15
18
22
20
26
28
30
35
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910053
品番
CSTEM+0.5x1.5
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
勾配角
130′
小径(Φmm)
0.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5