曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
片角θ30′
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.6
刃長(mm)4
内容量1本注文コード00910132品番CSTEM+0.6x0.5
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃長(mm)4全長(mm)40シャンク径(Φmm)3勾配角30′小径(Φmm)0.6材質超微粒子刃数2片角θ30′両角(°)1角度小数0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする