曜日別特売
SPT13-60 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01063073

SPT13-60 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01063073
SPT13-60 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01063073

丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)13
全長L(mm)60
線径d(Φmm)1.3
1.3
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.8
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.8
最大荷重(N)47.1
47.1
8.8
11.8
14.7
15.7
17.7
19.6
20.6
23.5
27.5
31.4
35.3
37.8
39.2
41.2
43.1
44.5
48.1
51
54.9
62.8
70.6
78.5
86.3
94.1
102
109.8
125.5
内容量1本注文コード01063073品番SPT13-60
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
¥94
外径D(Φmm)
13
全長L(mm)
60
寸法F(mm)
max24
最大荷重(N)
47.1
密着長さ(mm)
15.6
材質
SWP-A
線径d(Φmm)
1.3
使用可能回数
100万回
注意
※SPTタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01062522
2021-12-20
用途: 治具の試作

端末処理がきちんとされていてシャフトやボールをフリクションなしに押すことができ良い感触が得られました。 こういったパーツはねじ類と同様、いくつか常備しておきたいと思います。

対象商品 : 01062538
2022-01-04
用途: 自動車のミッシンのスプリングとして使用。
その他業種

質感も良く、問題なく使用できています。使い始めですので耐久性は今後の状況次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする