ESS75-36 スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業 01118242

スイッチング電源ESシリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
この商品は390種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
01118242
品番
ESS75-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980

ユニット電源の新スタンダード

出力仕様
36V 2.1A
容量(W)
75
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×131×79
質量(g)
350
入力電圧(V)
85~264

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46416623
2021-04-29
用途: 監視用カメラの電源
株式会社布施興業 様(サービス業)

監視カメラごとにアダプターがあり場所を取り煩雑なので、1台にまとめるために購入、スッキリした配線環境に成りました。

対象商品 : 01118032
2018-09-20
用途: 高電流使用のため
株式会社イマオ商会 様

高電流が必要なため、機器に取り付けました、非常に軽くトラブルなしで動作しています。

対象商品 : 46416605
2017-09-11
用途: 機器メンテナンス
建設業・工事業

直流電源装置の交換部品として購入しました。
問題なくスムーズに作業が進み良かったです。

対象商品 : 01118172
2017-02-20
用途: 電子回路組み込み電源に使用
その他業種

安定した動作に満足している。固定方法が実装側からビス止め出来なかったので、据え付けに苦労したが、大きさと効率や発熱も良い性能を持っている。

対象商品 : 46416587
2016-11-09
用途: 制御盤制作。
株式会社 沖縄フキ 様

もっとサイズが小さくでできると収まりがよくなり、
小さい電気ボックスでも制作が可能。

対象商品 : 01118215
2016-11-14
用途: メンテナンス
麻田機料 様

以前より小型になって使い良いです

対象商品 : 01118075
2016-07-14
用途: バイク用

時々乗る大型バイクのバッテリー充電用に使用,
安くてこのタイプの電源はなかなか手に入らないので助かります

対象商品 : 01118127
2015-02-13
用途: 医療機器の修理
有限会社愛鍼灸院 様

よかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする