曜日別特売

協約寸法SPD クラスⅡLT-24T2H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
01157652
品番
LT-24T2H
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980
質量(g)
約340
相線式
単2・単3・三相3線/4線
出力端子
(劣化接点)-
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
仕様
盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級
IP20
接続可能電線(mm2)
5.5~14
JISクラス
クラスII(JIS C 5381-11)対応
電圧防護レベル(V)
(線間)1500以下、(対地間)1500以下
最大連続使用電圧(V)
130/250 AC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする