曜日別特売
PS-G218 ダブルリング・グリップ(ショートタイプ) Palmy Sports 01215122

※アルミカラーリング

ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック/ブルー
内容量1ペア注文コード01215122品番PS-G218
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定

ブラック/ブルー寸法(mm)22.2×95タイプオープンエンド
注意
※リングのみの別売はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-27
用途: グリップ交換
建設業・工事業

以前から探していましたが、ショートタイプがなかなか見つからず諦めていましたが、やっと見つかりました。グリップエンドをつけるために、ブレーキとシフトを移動して上手く取りつきました。

対象商品 : 01215138
2021-05-21
用途: エンジン付き遊具のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

草刈り機エンジンを流行した遊具ゴーペットに使用しました、通常の長さのグリップでは取り付けできずに短いタイプを探していましたが、こちらの商品は長さぴったりでした
グリップシフト用の商品ですが両端メタルリングをネジ締めで固定できグリップの信頼性が増しかっこいい!価格も手頃で信頼できるショートグリップをお探しの方はぜひお試しください満足できますよ

対象商品 : 01215122
2018-12-25
用途: クロスバイクのリフレッシュ

安価にしては、できすぎ商品と思います。ダブルリングでしっかり固定でき、前回交換したグリップはちょっと長すぎたのですが、90mmのこの商品を取り付けハンドル周りがすっきりしました。グリップのゴムの触感もいいし、リングのカラーもワンポイントになり良かったです。

対象商品 : 01215165
2019-03-27
用途: 車のドレスアップ
Tmagic自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のサイドブレーキレバーに取り付けました。なかなかいい感じです。

対象商品 : 01215122
2017-06-25
用途: グリップ交換しました
製造業

自分の古い自転車のグリップ交換用に購入、早速交換しまして簡単に固定できましたので
良かったです。
安いものだと洗剤を使用して滑りを良くしてからハンドルパイプに差し込んでいましたが今回はそのままにて差込固定ができました。

対象商品 : 01215156
2017-02-04
用途: グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ交換で使用
使いまわしができるので楽ですが、グリップ力は弱いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01215138
2016-10-11
用途: エルゴグリップが古くなったので取換えに

グリップ内側はプラの筒状なので簡単に取付できます。アルミリングはちょっとしたアクセントになりますね。ただ、締付け用に細い六角レンチが必要になります。
今回はショートタイプでもまだ長かったので片側をカッターで切断して取付けました。(ロックリング片方は飾りになります。)
おすすめはしませんが、ロックリング片方の締付でも通勤のみの使用では動いたりずれたりはしていません。

3が参考にしています
対象商品 : 01215138
2016-09-22
用途: 交換用

1年も経たないうちに、リングの色ははげ、ゴムは劣化が激しく、べちゃべちゃしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする