※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)電圧(V)200/220
定格電圧(V)200/220
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280(50/60Hz)
内容量1台注文コード01632706品番KRF15A-B-01A
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥103,378販売価格(税別)
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。