曜日別特売
BTG2DX ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX スケーター 01689083

BTG2DX ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX スケーター 01689083
BTG2DX ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX スケーター 01689083
BTG2DX ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX スケーター 01689083

ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01689083品番BTG2DX
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼幅(cm)19長さ(cm)10.7高さ(cm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01689083
2016-08-05
用途: パンケーキ
カフェレストラン RichTime

バターを切るステンレスの切り板の間隔が広いため、分厚い8mm程度のバターにカットされます。パンケーキに乗せても分厚すぎるのでなかなか溶けません。

1が参考にしています
対象商品 : 01689083
2014-12-08
用途: 料理

今まで包丁で切って使ってましたが、くっついてなかなか離れずゆびで押すとベタベタするし不便な思いをしていましたが、これはとっても良いです。
カッター用のマス目が丈夫にできていて固いバターもすんなり切れ、くっつかず重宝しています。蓋も透明で残量がすぐわかるし購入して良かったです。
ただ価格が高い。長年使うことを思えばいいのですが、高い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする