SRFL-5×20-B クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所) 01753343

クランプレバーフラット SRFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は取付穴径・取付長など280種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
20
注文コード
01753343
品番
SRFL-5×20-B
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
寸法M
M5×P0.8
歯数
16
色
ブラック
質量(g)
33~38
寸法L(mm)
20
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
22
回し半径(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
14
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法l(mm)
4
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法H1(mm)
33
取付部
おねじ
寸法R(mm)
45
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする