MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MCP14E4-E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
01820205
品番
MCP14E4-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 4 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP14E3 / E4 / E5 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応