MCP6282-E/MS Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6282-E/MS MICROCHIP 01820266

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6282-E/MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
01820266
品番
MCP6282-E/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●寸法: 3×3×0.85mm●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする