MCP6231UT-E/LT Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6231UT-E/LT MICROCHIP 01820519

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6231UT-E/LTMCP6231UT-E/LT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
01820519
品番
MCP6231UT-E/LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 300kHz●標準スルーレート: 0.15V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 52nV/√Hz●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする