MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
TC4422AVOA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
01820598
品番
TC4422AVOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 10 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4421/4422 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応