- 仕様
- ●分類: スタータキット●キット名: dsPIC33E USB MPLAB●テクノロジー: DSC●プロセッサ品番: dsPIC33E●dsPIC33E DSC 用 MPLAB スタータキット. この dsPIC33E USB スタータキットを使用すると、 USB OTG 、ホスト / デバイスアプリケーションを 60 MIPS dsPIC33E DSC ファミリで開発 / テストするための低コストの方法が利用できます。このボードには、オンボードプログラミング / デバッガ、標準 A USB / マイクロ A / B コネクタ、 3 つのユーザープログラム可能 LED 、 3 つのプッシュボタンスイッチ、マルチメディア拡張ボード( DM320005 )及び I/O 拡張ボード( DM320002 )と互換性のある拡張ヘッダが含まれています。. USB スタータキット開発ボードには、 dsPIC33EP512MU810-I/PT DSC が付属しています スターターキット情報シート ボードのデバッグと給電用の USB デバッグケーブルです dsPIC33E USB と通信するための USB ケーブル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応