曜日別特売
TC4421CAT Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP 01825288

Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホールTC4421CAT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
01825288
品番
TC4421CAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 9 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 反転●実装タイプ: スルーホール●TC4421/4422 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする