- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 3.968 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●2Microchip では、符号なし動作で 8×8 のハードウェア乗算器が採用されており、その結果は [PRODH:[PRODL] で製品レジスタペアに保存されます。動作周波数: 40MHz データメモリ 3968 並列通信を備えています 拡張命令セットが有効な 75 の命令 83 を備えています
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応