- 仕様
- ●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 2●PWM: 1 (5×16ビット)mm●PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応