- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 3.648 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 1●自動車規格: AEC-Q100mm●PIC18F25K80は、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長とするECAN(TM)を搭載した高性能8ビットMCUです。PIC18F25K80の新しい特長は、低電力用途の低スリープ電流、1.8 - 5.5 Vの動作電圧(車載用、ビル制御、エレベータ制御、産業用)、高精度タイミング制御のためのタイマ - 拡張比較 - キャプチャ - PWMなどです。20 nAスリープモード(ウェビナーを見る) スリープモードでの300 nAウォッチドッグタイマ動作 CAN 2.0Bアクティブ仕様に準拠した統合型ECAN(TM)電池の用途に最適なeXtreme Low Powerスリープモード 動作電圧: 1.8 - 5.5 - 充電時間測定ユニット(CTMU)はタッチ検出及び高度な検出用途をサポート 8チャンネル、12ビットADC キャプチャ - 比較 - PWMモジュール - 4及び拡張キャプチャ - 比較 - PWMモジュール - 1 SPI又はI2C(TM)通信用のMSSPシリアルポート - 1 拡張USARTモジュール - 2 アナログコンパレータ - 2 セルフプログラミングフラッシュは10 k消去 - 書き込みサイクルをサポート、データ保持20年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応