- 付属品
- 組立用ビス、乾電池用金具ー式、電池用クッションゴム付属
- 仕様
- 最大メンブレンスイッチW×D(mm):50.8×103.4
- 材質
- UL94HB適合、ABS、合成ゴム
- 形状
- -
- 質量(kg)
- 0.09
- 色
- ABS:グレイ、合成ゴム:ブラック
- 寸法d(mm)
- -
- 適合サイズ(mm)
- 最大PCB:上カバー70.1×114.9、下カバー69.6×69.6
- 寸法D1(mm)
- -
- 寸法D2(mm)
- -
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 79.5×33.5×122.4
- パネルサイズ(mm)
- -
- 保護等級
- -
- 寸法H1(mm)
- -
- 寸法h(mm)
- -
- 使用電池
- 単3形2個、9V形1個
- 寸法H2(mm)
- -
- 寸法W1(mm)
- -
- 寸法W2(mm)
- -
- 寸法D3(mm)
- -
- 寸法H3(mm)
- -
- 寸法H4(mm)
- -
- 寸法w(mm)
- -
- 寸法W3(mm)
- -
- 寸法W4(mm)
- -