曜日別特売
LQW18ANR16G00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 160 nH, 150mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR16G00D MURATA(村田製作所) 02068529

Murata 巻線インダクタ (面実装), 160 nH, 150mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR16G00DLQW18ANR16G00D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02068529
品番
LQW18ANR16G00D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159
仕様
●インダクタンス: 160 nH●最大直流電流: 150mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 2.1Ω●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.35GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする