LITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, 5.0SMDJ33A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02069071
品番
5.0SMDJ33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 53.3V●最小ブレークダウン電圧: 36.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB●最大逆スタンドオフ電圧: 33V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 5000W●最大ピークパルス電流: 93.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●長さ: 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)
対応