曜日別特売
LQW15AN33NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN33NG00D MURATA(村田製作所) 02071171

Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN33NG00D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02071171
品番
LQW15AN33NG00D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
仕様
●インダクタンス: 33 nH●最大直流電流: 260mA●パッケージ/ケース: 0402●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 630mΩ●シリーズ: LQW15A_00●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: 3.2GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする