- 仕様
- ●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 50mA●パッケージ/ケース: 1812●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 25Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応