LITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-04JTG
SP1001-04JTG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02071767
品番
SP1001-04JTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 13V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応