MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1252-ADJI/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02072178
品番
MCP1252-ADJI/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 650 kHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応