曜日別特売
MCP1623T-I/CHY Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:50mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1623T-I/CHY MICROCHIP 02072799

Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:50mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1623T-I/CHY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02072799
品番
MCP1623T-I/CHY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
仕様
●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 0.01 %/V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 630 kHz●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●入力電圧 Min: 0.65 Vmm●MCP1623/1624同期ブーストコンバータ. Microchip MCP1623及びMCP1624は、調整可能な、固定周波数の同期ステップアップDC-DCコンバータです。 これらのコンバータは、主に、1 2 3バッテリ駆動のPICマイクロコントローラ用のコンパクトで高効率な電源ソリューションとして設計されています。 デバイスの出力電圧は、小型の外部抵抗分配器を使用して設定されます。 高突入電流や低い0.65 V入力からの出力電圧オーバーシュートを起こすことなく、レギュレータをスタートアップできる設計です。 低抵抗Nチャンネルブーストスイッチと同期Pチャンネルスイッチが統合され、高効率を実現しています。 補償回路や保護回路のすべてがデバイスに統合されているため、必要な外部コンポーネント数が最低限になります。 さらに負荷切断モードも搭載されています。これは無効化中に入力と出力を絶縁します。 このモードの消費電流は、1 μA未満です。. 特長. 効率: 標準で最大96 425 mA標準ピーク入力電流制限 低スタートアップ電圧: 0.65 (標準) 3.3 V OUT 、1 mA 低動作入力電圧: 0.35 (標準) 3.3 V OUT 、1 mA 調整可能な出力電圧範囲: 2.0 5.5 自動PFM PWM動作 MCP1624モデルのみ PWMのみの動作 MCP1623モデルのみ 500 kHz PWM周波数 低デバイス静止電流: 19 μA (標準、PFMモード) 内部同期整流 内部補償 突入電流制限及び内部ソフトスタート 精密な負荷切断 シャットダウン電流: ;1 μA 低ノイズ、アンチリンギング制御 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする