- 仕様
- ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1.8Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応