曜日別特売
AH-K4930 単相小型電気チェンブロック200V(一速型) 象印チェンブロック 02130746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単相小型電気チェンブロック200V(一速型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02130746品番AH-K4930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,900

家庭用電源、商業電源の2タイプを揃え、モータ出力600Wで、このタイプではもっとも強大なパワーを発揮。
メカニカルブレーキモータブレーキのダブルブレーキと過巻防止付の安全対策も万全。
ロードチェンは象印チェンブロック自慢の特殊強力チェンでサビ対策も万全。
高速巻上げ、巻下げ作業の能率は大幅にアップ。

トラスコ品番242-2603種別電動(単相200V)質量(kg)20.0揚程(m)3定格荷重(t)0.49トロリートロリー無モーター出力(kW)0.6巻上げ速度(m/min)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする