ハタヤリミテッド
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02168652
品番
PJ-150W-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
150W形
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
110
定格ランプ電力(W)
150
全光束(Lm)
2750
定格寿命(時間)
1500
仕様
両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ
トラスコ品番
107-3681
質量(kg)
0.006
電球の種類
ハロゲン