MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-3302E/DB
MCP1755S-3302E/DB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(78個)
注文コード
02175516
品番
MCP1755S-3302E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応