MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC2117-3.3VDBTR
TC2117-3.3VDBTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02175568
品番
TC2117-3.3VDBTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 800mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.35 %●精度: ±0.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.7mm●TC2117低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応