MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 100nF 25V dc 0402 GRM155R71E104KE14D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02176871
品番
GRM155R71E104KE14D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応