GRM155R61H104KE19D Murata MLCC 100nF 50V dc 0402 GRM155R61H104KE19D MURATA(村田製作所) 02176880

Murata MLCC 100nF 50V dc 0402 GRM155R61H104KE19D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
02176880
品番
GRM155R61H104KE19D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする