- 仕様
- ●データ形式: D:M:Y, DW●時刻表示形式: HH:MM:SS●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP45HV51は、シングルチャンネル高電圧デジタルポテンショメータ(デジポット)ファミリで、10 → 36 V又は±5 → ±18 Vのパワーレールに対応しています。これは、I2Cインターフェース付きで8ビットの分解能です。このファミリにはTSSOP-14パッケージとQFN-20 (5×5)パッケージがあり、5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩのエンドツーエンド抵抗(RAB)オプションを備えています。すべての部品は、-40 → +125 ℃の広範囲の温度範囲で動作することが保証されています。広い動作電圧: アナログ: 10 → 36 V、デジタル: 2.7 → 5.5 V、1.8 → 5.5 V (VL < V + 2.7 V) ネットワーク抵抗器の分解能 8ビット: 255抵抗器(256タップ) RAB抵抗オプション: 5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ 広い動作電圧: アナログ: 10 → 36 V -デジタル: 2.7 → 5.5 V又は1.8 → 5.5 V(VL < V- + 2.7 V) ネットワーク抵抗器の分解能- 8ビット: 255抵抗器(256タップ) RAB抵抗オプション: 5 kΩ 10 kΩ 50 kΩ 100 kΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応