曜日別特売
MCP1701AT-3302I/CB Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1701AT-3302I/CB MICROCHIP 02177589

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1701AT-3302I/CBMCP1701AT-3302I/CB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02177589
品番
MCP1701AT-3302I/CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1701A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする