曜日別特売
TCM809LENB713 Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B MICROCHIP 02177790

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
注文コード
02177790
品番
TCM809LENB713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする