MICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
●管理数: 1●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 2.37V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP111電圧スーパーバイザ
注文コード
02177817
品番
MCP111T-240E/TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●管理数: 1●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23B●ピン数: 3●寸法: 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 2.37V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP111電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応