曜日別特売
SY89833ALMG Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN MICROCHIP 02177851

Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFNSY89833ALMG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
02177851
品番
SY89833ALMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●論理回路: LVDS●ロジックタイプ: クロックバッファ●入力信号タイプ: 差動●出力ロジックレベル: LVDS●動作/操作モード: 差動●クロック入力数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 3×3×0.8mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.8mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●最小出力周波数: 2GHz●SY89833ALはSY89833Lの低ノイズタイプで、3.3 V、高速2 GHz低電圧差動スイング(LVDS) 1:4ファンアウトバッファです。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。この機能により、デバイスはさまざまなロジックレベル規格に簡単にインターフェース接続できます。AC結合の用途の場合、VREF-AC基準電圧が含まれます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <470 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <190 ps 改良された超低ジッター設計: 195 fsRMS位相ジッター(標準) 独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 3.3 Vの電源動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする